text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accu Slagmoersleutel GDX 14,4 V-EC L-BOXX (zonder accu/lader

  1. Artikelnummer B4330.000.155
  2. EAN 3165140661980
  3. UBB 500625433064
  4. UNSPSC 27111701
  5. Artikelnr fabrikant 06019B9002

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Speciale gereedschapsopname gecombineerd 1/2" vierkant en 1/4" zeskant – voor nog meer toepassingen

Accudraaislagmoeraanzetter GDX 14,4 V-EC De universeelste slagschroevendraaier in zijn klasse – met nog langere levensduur Speciale gereedschapsopname gecombineerd 1/2" vierkant en 1/4" zeskant – voor nog meer toepassingen Borstelloze EC-motortechnologie van Bosch – voor tot 100% langere levensduur Heel compacte bouwvorm voor perfecte bediening ook op enge plaatsen en boven lichaamshoogte 3-traps PowerControl – voor verschillende draaimomenten bij de meest uiteenlopende toepassingen Toerental: 0-1.300/2.000/2.800 min-1 instelbaar Aantal slagen: 0-1.100/2.600/3.200 min-1 instelbaar Accu en oplader niet inbegrepen in leveromvang Karton 1/2 L-BOXX-inlay toestel en oplaadapparaat (2 608 438 092)

Lengte (L) 385
Breedte (mm) 300
Onbelast toerental (1e stand/2e stand) 0 – 2.800 min-1
Hoogte (mm) 165
Draaimoment 175 Nm
Voltage 14.4