text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accu Slagmoersleutel GDS18V-LI 2X4,0

  1. Artikelnummer B4330.000.115
  2. EAN 3165140726511
  3. UBB 500618386089
  4. UNSPSC 27111701
  5. Artikelnr fabrikant 06019B1303

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Hoogste draaimoment (650 Nm) in zijn klasse voor de zwaarste schroeftoepassingen in metaal (M 12 - M 20) en beton

Accudraaislagmoeraanzetter GDS 18 V-LI HT De krachtigste 18 volt accuslagmoeraanzetter Hoogste draaimoment (650 Nm) in zijn klasse voor de zwaarste schroeftoepassingen in metaal (M 12 - M 20) en beton Extreem robuust en sterk door transmissie van vol metaal en metalen behuizing Met 3,0 kg één van de lichtste „High-Torque”-draaislagmoeraanzetters Innovatieve COOLPack accu's zorgen voor een optimale warmteafstraling en verlengen hiermee de levensduur tot 100% (vgl. Li-Ion-accu's zonder COOLPack) Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading Praktische batterij-indicatie geeft altijd informatie over de nog ter beschikking staande energiereserves Snellader AL 1860 CV (2 607 225 322) L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) 1/1 L-BOXX-inlay toestel en oplaadapparaat (2 608 438 006) 2 x 4,0 Ah Li-Ion accu (1 600 Z00 038)

Lengte (L) 312
Breedte (mm) 235
Onbelast toerental (1e stand/2e stand) 0 – 1.900 min-1
Hoogte (mm) 64
Draaimoment 650 Nm
Type nr. GDS 18 V-LI HT
Voltage 18