text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accu Slagmoersleutel GDS 18V-LI SOLO L-BX (zonder accu/lader

  1. Artikelnummer B4330.000.140
  2. EAN 3165140625326
  3. UBB 500619752776
  4. UNSPSC 27111701
  5. Artikelnr fabrikant 06019A1S06

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Accu slagmoeraanzetter GDS 18 V-LI (C&G Accu en Lader niet meegeleverd)

L-Boxx

Lengte (L) 365
Breedte (mm) 315
Onbelast toerental (1e stand/2e stand) 0 – 2.800 min-1
Hoogte (mm) 95
Draaimoment 180 Nm
Type nr. GDS 18 V-LI
Voltage 18