text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accu Schroefboormachine GSR 14,4 VE-2-LI

  1. Artikelnummer B4015.004.090
  2. EAN 3165140760898
  3. UBB 500620051994
  4. UNSPSC 27111701
  5. Artikelnr fabrikant 06019D9002

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Extreem krachtig: 75 Nm voor de zwaarste schroef- en boortoepassingen in hout en metaal

Accuschroefboormachine GSR 14,4 VE-2-LI Extreem robuust. Bijna onverwoestbaar. Extreem krachtig: 75 Nm voor de zwaarste schroef- en boortoepassingen in hout en metaal Extreem robuust: blijft perfect functioneren, zelfs na een val van 2 m hoog op beton dankzij flexibele Durashield-behuizing Extreem comfortabel: perfecte controle over het toestel dankzij innovatieve Electronic Rotation Control (ERC) – herkent het plots blokkeren en schakelt het toestel uit Nieuw ontwikkelde extra handgreep met asprofiel en eenvoudig vergrendelingsmechanisme voor snel monteren en demonteren en vastheid Extreem compact: zeer korte koplengte (slechts 213 mm) voor perfecte bediening Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting en zorgt voor een lange levensduur Innovatieve COOLPack accu's zorgen voor een optimale warmteafstraling en verlengen hiermee de levensduur tot 100% (vgl. Li-Ion-accu's zonder COOLPack) Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading Geïntegreerd LED-licht voor de verlichting van het werkbereik ook op donkere plaatsen L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) Extra handgreep (2 609 199 662) 1/1 L-BOXX-inlay toestel en oplaadapparaat der (2 608 438 115)

Accu (Ah) 1.5
Onbelast toerental (1e stand/2e stand) 0 – 380 / 1.600 min-1
Aantal accu's meegeleverd 2
Draaimoment, max. 75 Nm
Type nr. GSR 18-2-LI
Voltage 14.4