text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accu Klopboorschroefmachine GSB14,4-2-LI2X1,5AH

  1. Artikelnummer B4005.004.070
  2. EAN 3165140716321
  3. UBB 500619166449
  4. UNSPSC 23101502
  5. Artikelnr fabrikant 06019C7000

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Geringste gewicht: slechts 1,3 kg voor perfecte bediening en om te werken zonder moe te worden

Accuklopboorschroevendraaier GSB 14,4-2-LI De lichtste en compactste accuschroefboormachine in zijn klasse Geringste gewicht: slechts 1,3 kg voor perfecte bediening en om te werken zonder moe te worden Nieuw ontwikkelde planeettransmissie met 2 standen voor krachtige schroef- en boortoepassingen in hout en metaal en om te klopboren in metselwerk Met 187 mm kortste bouwvorm in zijn klasse voor optimale bediening vooral bij bovenhandse boor- en schroeftoepassingen en op enge plaatsen Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading Volwaardige 10-mm-Auto-Lock-boorhouder Geïntegreerd LED-licht voor de verlichting van het werkbereik ook op donkere plaatsen Praktische riemclip houdt het gereedschap altijd binnen handbereik L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) Schroefbit Snellader AL 1820 CV (2 607 225 424) 1/2 L-BOXX-inlay toestel en oplaadapparaat (2 608 438 092) 2 x 1,5 Ah Li-Ion accu (1 600 Z00 030)

Accu (Ah) 1.5
Boorhouderspanbereik 1 / 10 mm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand) 0 – 400 / 1.350 min-1
Aantal accu's meegeleverd 2
Draaimoment 4,8 / 1,8 Nm
Draaimoment, max. 38 Nm
Type nr. GSB 14,4-2-LI
Voltage 14.4