text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accu Klopboorschroefmachine GSB 18 V-EC+L-BOXX

  1. Artikelnummer B4005.005.115
  2. EAN 3165140742511
  3. UBB 500625432157
  4. UNSPSC 23101502
  5. Artikelnr fabrikant 06019D7100

Prijs per 
-


Verpakking: 1

100% langere levensduur dankzij borstelloze EC-motortechnologie

Accuklopboorschroevendraaier GSB 18 V-EC Houdt langer. Loopt langer. 100% langere levensduur dankzij borstelloze EC-motortechnologie Heel efficiënt: tot 75 gaten (6 x 50 mm) in metselwerk (testbeton conform EN 60745-2-1-) met slechts één acculading (18 V – 4,0 Ah) Nog krachtiger: 31 Nm (zachte schroefverbinding) voor een breed toepassingsspectrum (18 V – 4,0 Ah) Geïntegreerde klopboorfunctie voor boren in metselwerk tot 13 mm Compacte bouwvorm: zeer korte koplengte (slechts 189 mm) voor perfecte bediening Innovatieve CoolPack accu's zorgen voor een optimale warmteafstraling en verlengen hiermee de levensduur tot 100% (vgl. Li-Ion-accu's zonder CoolPack) Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting en zorgt voor een lange levensduur 13 mm Auto-Lock-boorhouder Geïntegreerd LED-licht met bijverlichtingsfunctie voor de verlichting van het werkbereik ook op donkere plaatsen Verwisselbare kleurenclips voor eenvoudig markeren en makkelijk herkennen van de machine Monteerbare bithouder voor makkelijk transport en bewaren van de bits aan de machine Praktische riemclip voor comfortabel inhangen van het tool aan riem of ladder Motorrem voor precies werken bij serieschroeven Accu en oplader niet inbegrepen in leveromvang Doos (L-BOXX-ready) Soloversie 1 x riemclip, 1 x bithouder, 4 x kleurenclips 1/2 L-BOXX-inlay toestel (2 608 438 093)

Onbelast toerental (1e stand/2e stand) 0 – 500 / 1.700 min-1
Draaimoment 4,8 / 1,8 Nm
Draaimoment, max. 50 Nm
Voltage 18