text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accu Cirkelzaag GKS10,8V-LI (zonder accu/lader

  1. Artikelnummer B4045.002.010
  2. UBB 500624109020
  3. UNSPSC 23231200

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Compactste bouwvorm in zijn klasse voor perfecte bediening en veelzijdige toepassingen in hout

Accucirkelzaag GKS 10,8 V-LI De kleinste professionele universele zaag Compactste bouwvorm in zijn klasse voor perfecte bediening en veelzijdige toepassingen in hout Uitstekende ergonomie: kleinste greepomtrek en lichtste gewicht (slechts 1,4 kg) voor maximaal werkcomfort Praktische batterij-indicatie geeft altijd informatie over de nog ter beschikking staande energiereserves Uitstekend zicht op de snijlijn dankzij heldere LED Robuuste aluminium voetplaat voor precieze snedes Parallelaanslag en geleiderailadapter geoptimaliseerd voor Bosch-geleiderailsysteem in de leveringsomvang Stofafzuigingsadapter compatibel met Bosch-afzuigsysteem Afzuigadapter Binnenzeskantsleutel Doos (L-BOXX-ready) L-BOXX-inlay toestel (2 608 438 122) Parallelaanslag/geleiderailadapter Zaagblad voor hout (2 608 643 071)

Lengte (L) 410
Accu (Ah) 2
Onbelast toerental (1e stand/2e stand) 0 - 1.400 min-1
Voltage 10.8
Gewicht (g) 1.4
Zaagblad-ø (mm) 85