text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accu Boorhamer GBH36VF-LI 2X4,0 AH

  1. Artikelnummer B4000.007.070
  2. EAN 3165140774673
  3. UBB 500624108378
  4. UNSPSC 27111602
  5. Artikelnr fabrikant 0611901R0V

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Even krachtig als een machine op netstroom: 220 boorgaten (6 x 40 mm in beton C30/37) met slechts één acculading, optimaal voor buitenshuis

Accuboorhamer GBH 36 VF-LI Even krachtig als een machine op netstroom Even krachtig als een machine op netstroom: 220 boorgaten (6 x 40 mm in beton C30/37) met slechts één acculading, optimaal voor buitenshuis Pneumatisch hamerslagwerk met beitelfunctie, geoptimaliseerd voor boringen van 8-16 mm in beton (max. 26 mm) Door de bijgeleverde snelspanboorhouder ook geschikt voor het boren met ronde schachtboren in hout en metaal Innovatieve COOLPack accu's zorgen voor een optimale warmteafstraling en verlengen hiermee de levensduur tot 100% (vgl. Li-Ion-accu's zonder COOLPack) Meer dan 50% langere acculooptijd door nieuwe 4,0 Ah accu's (vgl. 36 V/2,6 Ah) Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading Geen geheugeneffect: de accu kan onafhankelijk van de laadtoestand altijd geladen worden zonder de cellen te beschadigen 3 functies: boren, hameren, beitelen L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) L-BOXX-inlay toestel en oplaadapparaat Snellader AL 3640 CV (2 607 225 100) Snelspanboorhouder 13 mm (2 608 572 212) Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010) Extra handgreep (2 602 025 141) 2 x 4,0 Ah Li-Ion accu (1 600 Z00 03C) Machinedoek