text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accu Boorhamer GBH 14,4V-LI 2X1,5AH

  1. Artikelnummer B4000.004.010
  2. EAN 3165140600187
  3. UBB 500579852319
  4. UNSPSC 27111602
  5. Artikelnr fabrikant 0611905402

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Compactste bouwvorm in zijn klasse (totale lengte slechts 278 mm – incl. SDS-plus-opname)

De compactste professionele 14,4 volt accuAccu boorhamer

Accu (Ah) 1.5
Aantal accu's meegeleverd 2
Type nr. GBH 14,4 V-LI Compact
Voltage 14.4