text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accu Bandzaag GCB 18 V-LI

  1. Artikelnummer B4041.005.005
  2. EAN 3165140595223
  3. UBB 500613321495
  4. UNSPSC 27111508
  5. Artikelnr fabrikant 06012A0300

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Geringste gewicht (slechts 3,8 kg) en compactste bouwvorm (lengte slechts 343 mm) om comfortabeler te werken, ook op plaatsen waar u weinig ruimte hebt

Accubandzaag GCB 18 V-LI De compactste accubandzaag in zijn klasse Geringste gewicht (slechts 3,8 kg) en compactste bouwvorm (lengte slechts 343 mm) om comfortabeler te werken, ook op plaatsen waar u weinig ruimte hebt Uitstekende zaagdiepte (tot 63,5 mm) voor het pas zagen van gangbare materialen, zoals bijv. metalen buizen, kunststofbuizen en aluminiumprofielen Precieze zaagsnedes door trillingsvrije zaagbladloop alsook optimale verlichting van het werkbereik door geïntegreerd LED-licht Unieke Bosch-Premium-Lithium-Ion-technologie voor langere levensduur en onklopbare acculooptijd Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading Karton Accu en oplader niet inbegrepen in leveromvang Soloversie 2 x bimetalen zaagblad 18 TPI (2 608 649 000)

Lengte (L) 595
Onbelast toerental (1e stand/2e stand) 0 - 162 m/min
Type nr. GCB 18 V-LI
Voltage 18