text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
24570
24570.080.060
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
Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X60
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
M8
Lengte
60 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk(max.)
14.5
f ≈
2
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
60
n
2
P
1.25
t (min.)
3.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈2010
NEN
≈2371
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-124
DIN
964
BS
≈4183
Artikelnummers
Artikelnummer
24570.080.060
EAN
8715492636447
UBB
950353152172
UNSPSC
31161504