text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X20

  1. Artikelnummer 24570.080.020
  2. EAN 8715492636379
  3. UBB 950353151679
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M8
Lengte (L) (mm) 20
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
BS ≈4183
NF ≈E25-124
ASME ≈B18.6.7M
DIN 964
ISO ≈2010
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
f ≈ 2
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25
t (min.) 3.2