text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
24570
24570.060.040
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
Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X40
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
M6
Lengte
40 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk(max.)
11
f ≈
1.5
Voldraad als L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
40
n
1.6
P
1
t (min.)
2.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2371
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
DIN
964
ISO
≈2010
NF
≈E25-124
Artikelnummers
Artikelnummer
24570.060.040
EAN
8715492636324
UBB
950353151265
UNSPSC
31161504