text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X12

  1. Artikelnummer 24570.060.012
  2. EAN 8715492636263
  3. UBB 950353150689
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M6
Lengte (L) (mm) 12
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO ≈2010
BS ≈4183
DIN 964
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-124
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
f ≈ 1.5
Voldraad als L ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 2.4