text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X40

  1. Artikelnummer 24570.050.040
  2. EAN 8715492636201
  3. UBB 950353150192
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 500
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M5
Lengte (L) (mm) 40
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈2010
NF ≈E25-124
DIN 964
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80
t (min.) 2