text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
24570
24570.050.035
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
Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X35
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
35 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk(max.)
9.2
f ≈
1.25
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
35
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
964
BS
≈4183
NEN
≈2371
ISO
≈2010
NF
≈E25-124
ASME
≈B18.6.7M
Artikelnummers
Artikelnummer
24570.050.035
EAN
8715492636195
UBB
950353335330
UNSPSC
31161504