text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
24570
24570.030.005
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
Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X5
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
M3
Lengte
5 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk(max.)
5.6
f ≈
0.75
Voldraad als L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
5
n
0.8
P
0.5
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
964
NEN
≈2371
NF
≈E25-124
ISO
≈2010
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Artikelnummers
Artikelnummer
24570.030.005
EAN
8717077070295
UBB
500645196683
UNSPSC
31161504