text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
24570
24570.030.040
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
Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X40
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
40 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk(max.)
5.6
f ≈
0.75
Voldraad als L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
40
n
0.8
P
0.5
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4183
NEN
≈2371
DIN
964
ISO
≈2010
NF
≈E25-124
ASME
≈B18.6.7M
Artikelnummers
Artikelnummer
24570.030.040
EAN
8715492635952
UBB
950353148147
UNSPSC
31161504