text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X25

  1. Artikelnummer 24570.030.025
  2. EAN 8715492635921
  3. UBB 950353147982
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 500
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M3
Lengte (L) (mm) 25
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO ≈2010
NF ≈E25-124
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 964
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Voldraad als L ≤ 22
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50
t (min.) 1.2