text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroeven
Machineschroeven
55210
55210.025.008
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
Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M2,5X8
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2.5
Lengte
8 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.35
HS- en goederencode
7318155290
Afmetingen
d-D
M2.5
Schroefdraadlengte (min.)
18
dk(max.)
4.7
f ≈
0.6
Voldraad als L ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
8
n
0.6
P
0.45
t (min.)
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2371
BS
≈4183
ISO
≈2010
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-124
DIN
964
Artikelnummers
Artikelnummer
55210.025.008
EAN
8715492336798
UBB
950353583574
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen