text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, vanwege de feestdagen adviseren wij u om uw bestelling tijdig te plaatsen. De verzending van uw goederen kan in deze periode wat langer duren dan u van ons gewend bent.

Bolverzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7973 C Staal Vernikkeld ST4,8X19MM

  1. Artikelnummer 26040.048.019
  2. EAN 8715492651624
  3. UBB 950352054262
  4. UNSPSC 31161507

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (mm) 4.8
Lengte (L) (mm) 19
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
ISO 1483 C
NF E25-661 C
DIN 7973 C
BS 4174
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 9.5
f ≈ 1.5
k ≈ 3
n 1.2
P 1.60