text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
26040
26040.039.032
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
Bolverzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7973 C Staal Vernikkeld ST3,9X32MM
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
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
3.9 mm
Lengte
32 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
D (mm)
3.9
dk
7.5
f ≈
1.3
k ≈
2.3
L (mm)
32
n
1
P
1.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4174
DIN
7973 C
NF
E25-661 C
ISO
1483 C
Artikelnummers
Artikelnummer
26040.039.032
EAN
8715492651495
UBB
950352053017
UNSPSC
31161507