text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
26040
26040.039.019
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
Bolverzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7973 C Staal Vernikkeld ST3,9X19MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.9 mm
Lengte
19 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
D (mm)
3.9
dk
7.5
f ≈
1.3
k ≈
2.3
L (mm)
19
n
1
P
1.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-661 C
DIN
7973 C
ISO
1483 C
BS
4174
Artikelnummers
Artikelnummer
26040.039.019
EAN
8715492651464
UBB
950352052852
UNSPSC
31161507