text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7973 C Staal Vernikkeld ST2,9X13MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Plaatschroefdraad
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 2.9 mm
Lengte 13 mm
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

D (mm) 2.9
dk 5.5
f ≈ 0.9
k ≈ 1.7
L (mm) 13
n 0.8
P 1.5

Normeringen

BS 4174
ISO 1483 C
NF E25-661 C
DIN 7973 C

Artikelnummers

Artikelnummer 26040.029.013
EAN 8715492651327
UBB 950352051458
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.