text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, vanwege de feestdagen adviseren wij u om uw bestelling tijdig te plaatsen. De verzending van uw goederen kan in deze periode wat langer duren dan u van ons gewend bent.

Bolverzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7973 C Staal Vernikkeld ST2,9X19MM

  1. Artikelnummer 26040.029.019
  2. EAN 8715492651341
  3. UBB 950352051607
  4. UNSPSC 31161507
Diameter (mm) 2.9
Lengte (L) (mm) 19
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
NF E25-661 C
BS 4174
ISO 1483 C
DIN 7973 C
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 5.5
f ≈ 0.9
k ≈ 1.7
n 0.8
P 1.50