text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7973 C Staal Elektrolytisch verzinkt ST2,9X16MM

  1. Artikelnummer 26640.029.016
  2. EAN 8715492943200
  3. UBB 950352101030
  4. UNSPSC 31161507

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (mm) 2.9
Lengte (L) (mm) 16
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
DIN 7973 C
BS 4174
ISO 1483 C
NF E25-661 C
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 5.5
f ≈ 0.9
k ≈ 1.7
n 0.8
P 1.50