text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Houtschroeven
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
Houtschroeven
25100
25100.020.020
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
Bolverzonken houtschroef met zaaggleuf DIN 95 Staal Elektrolytisch verzinkt 2X20MM
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2 mm
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
2
dk
3.8
ds
2
f ≈
0.5
k (max.)
1.2
L (mm)
20
n
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2252
DIN
95
NF
E25-605
Artikelnummers
Artikelnummer
25100.020.020
EAN
8717077266353
UBB
500649353777
UNSPSC
31161508