text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
24640
24640.080.025
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
Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X25
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
M8
Lengte
25 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Afmetingen
d-D
M8
Thread length (min.)
38
dk(max.)
16
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
4.8
L (mm)
25
n
2
P
1.25
t (min.)
1.9
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈1580
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-128
DIN
85
NEN
≈1603
BS
≈4183
Artikelnummers
Artikelnummer
24640.080.025
EAN
8715492637840
UBB
950353629385
UNSPSC
31161504