text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
24640
24640.050.008
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
Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X8
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
8 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Afmetingen
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk(max.)
10
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
3
L (mm)
8
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1580
NEN
≈1603
NF
≈E25-128
DIN
85
Artikelnummers
Artikelnummer
24640.050.008
EAN
8715492637475
UBB
950353154236
UNSPSC
31161504