text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X60

  1. Artikelnummer 24640.050.060
  2. EAN 8715492637611
  3. UBB 950353630847
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M5
Lengte (L) (mm) 60
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO ≈1580
DIN 85
NF ≈E25-128
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 38
dk (max.) 10
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 3
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1.2
  1. Download CAD model