text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X40

  1. Artikelnummer 24640.030.040
  2. EAN 8715492637086
  3. UBB 950353153246
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 500
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M3
Lengte (L) (mm) 40
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-128
BS ≈4183
ISO ≈1580
DIN 85
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 25
dk (max.) 6
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 1.8
n 0.8
P 0.50
t (min.) 0.7
  1. Download CAD model