text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X20

  1. Artikelnummer 24640.030.020
  2. EAN 8715492637031
  3. UBB 950353152909
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 500
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M3
Lengte (L) (mm) 20
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
BS ≈4183
DIN 85
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1580
NF ≈E25-128
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 25
dk (max.) 6
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 1.8
n 0.8
P 0.50
t (min.) 0.7
  1. Download CAD model