text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
24662
24662.020.006
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
Bolcilinderschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7985-Z Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2X6
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
4.8
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2
Lengte
6 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk(max.)
4
Voldraad als L ≤
18
k
1.6
L (mm)
6
No. kruisgleuf
1
P
0.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7985
ISO
≈7045
Artikelnummers
Artikelnummer
24662.020.006
EAN
8712423009882
UBB
500654327476
UNSPSC
31161504