text.skipToContent text.skipToNavigation

Binnenzeskant passchroef UNC ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F879 304 (#10)1/4X5/16

  1. Artikelnummer U51044.025.0031
  2. UBB 500624290762
  3. UNSPSC 31161605
  4. Artikelnr fabrikant (10-24) 1/4 INX5/16 IN

Prijs per 
-


Verpakking: 5
Alleen volledige verpakkingen
D 1/4
D1 10-24
Lengte (L) (Inch - ft) 5/16 , 5/16 , 5/16 , 5/16 , 5/16 , 5/16 , 5/16 , 5/16 , 5/16 , 5/16 , 5/16 , 5/16
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cylindrisch, gekarteld
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch ASTM F879 304
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
ASME B18.3
BS 2470
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

A (max.) 0.375
D1 10-24 , 10-24 , 10-24 , 10-24 , 10-24 , 10-24 , 10-24 , 10-24 , 10-24 , 10-24 , 10-24 , 10-24
E 0.375
H (max.) 0.188
J 1/8
Gangen per Inch 24
D (min.) 0,2460
D (max.) 0,2480
  1. E-doc downloaden