text.skipToContent text.skipToNavigation

Betonschroef zeskant type BT Staal Elektrolytisch verzinkt BT 8X50


Blue-Tip Zeskantkop 5x50 Blue-Tip betonschroeven zijn eendelige zwaarlastankers met ETA optie 1 goedkeuring Goedgekeurd voor zeer kleine randafstanden Eendelig ontwerp voor gemakkelijke installatie Stof-afvoerdraad maakt laag aandraaimoment mogelijk Toepassingen Rekken & kasten Tijdelijke steunen Hekwerk Beschotten & Railings Stadionstoelen Bevestigen van voetplaten op staal en metaal

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Staal
Approval ETA Option 1
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Lengte 50 mm
Materiaalsoort Staal
Approval ETA Option 1
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Info
  • d = Boordiameter.
  • Nrec = Aanbevolen belasting in kN.
  • s = Sleutelwijdte.
  • tfix = Nuttige lengte.

Afmetingen

D (mm) 8
L (mm) 50
Nrec 1.9
s 13
tfix 5
Type BT

Omschrijving

Blue-Tip Zeskantkop 5x50 Blue-Tip betonschroeven zijn eendelige zwaarlastankers met ETA optie 1 goedkeuring Goedgekeurd voor zeer kleine randafstanden Eendelig ontwerp voor gemakkelijke installatie Stof-afvoerdraad maakt laag aandraaimoment mogelijk Toepassingen Rekken & kasten Tijdelijke steunen Hekwerk Beschotten & Railings Stadionstoelen Bevestigen van voetplaten op staal en metaal

Artikelnummers

Artikelnummer 70560.080.050
UBB 500679565787
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer DFM1410180

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.