text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zwaar
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
Zwaar
70560
70560.060.050
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
Betonschroef zeskant type BT Staal Elektrolytisch verzinkt BT 6X50
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort
Staal
Approval
ETA Option 1
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6 mm
Lengte
50 mm
Materiaalsoort
Staal
Approval
ETA Option 1
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
d = Boordiameter.
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN.
s = Sleutelwijdte.
t
fix
= Nuttige lengte.
Afmetingen
D (mm)
6
L (mm)
50
Nrec
1.5
s
10
tfix
15
Type
BT
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Blue-Tip Zeskantkop 5x50 Blue-Tip betonschroeven zijn eendelige zwaarlastankers met ETA optie 1 goedkeuring Goedgekeurd voor zeer kleine randafstanden Eendelig ontwerp voor gemakkelijke installatie Stof-afvoerdraad maakt laag aandraaimoment mogelijk Toepassingen Rekken & kasten Tijdelijke steunen Hekwerk Beschotten & Railings Stadionstoelen Bevestigen van voetplaten op staal en metaal
Artikelnummers
Artikelnummer
70560.060.050
UBB
500679565373
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
DFM1410050