text.skipToContent text.skipToNavigation

Betonschroef zeskant type BT Staal Elektrolytisch verzinkt 12X100MM

  1. Artikelnummer 70572.120.100
  2. EAN 8715492835369
  3. UBB 500710332734
  4. UNSPSC 31162101
  5. Fabrikant artikel nr DFM1430016

Prijs per 
-


Verpakking: 25
Alleen volledige verpakkingen

Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal

Diameter (mm) 12
Lengte (L) (mm) 100
Remarks
  • d = Boordiameter.
  • Nrec = Aanbevolen belasting in kN.
  • s = Sleutelwijdte.
  • tfix = Nuttige lengte.
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type BT
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Diameter (mm) 12
Lengte (L) (mm) 100
Nrec 4,1/5,4
s 19
tfix 30/15