text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zwaar
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
Zwaar
70564
70564.060.075
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
Betonschroef verzonken type BT Staal Elektrolytisch verzinkt 6X75MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort
Staal
Approval
ETA Option 1
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
BT
Info
d = Boordiameter.
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN voor ongescheurd beton.
s = Sleutelwijdte.
t
fix
= Nuttige lengte.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6 mm
Lengte
75 mm
Materiaalsoort
Staal
Approval
ETA Option 1
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
BT
Info
d = Boordiameter.
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN voor ongescheurd beton.
s = Sleutelwijdte.
t
fix
= Nuttige lengte.
Afmetingen
D (mm)
6
dk
16
L (mm)
75
Nrec
1.5
Sleutel
40
tfix
40
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Blue-Tip Betonschroeven Verzonken Kop Blue-Tip betonschroeven zijn eendelige zwaarlastankers met ETA optie 1 goedkeuring Goedgekeurd voor zeer kleine randafstanden Eendelig ontwerp voor gemakkelijke installatie Stof-afvoerdraad maakt laag aandraaimoment mogelijk Toepassingen Tijdelijke steunen Raam- en deurkozijnen Bevestiging armaturen aan de muren Bevestigen van hout op beton en metselwerk
Artikelnummers
Artikelnummer
70564.060.075
EAN
5054905028121
UBB
500679568674
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
DFM1420300