text.skipToContent text.skipToNavigation

Betonschroef verzonken type BT Staal Elektrolytisch verzinkt 12X100MM

  1. Artikelnummer 70564.120.100
  2. UBB 500679569417
  3. UNSPSC 31162101
  4. Fabrikant artikel nr DFM1420570

Prijs per 
-


Verpakking: 25
Alleen volledige verpakkingen

Blue-Tip Betonschroeven Verzonken Kop Blue-Tip betonschroeven zijn eendelige zwaarlastankers met ETA optie 1 goedkeuring Goedgekeurd voor zeer kleine randafstanden Eendelig ontwerp voor gemakkelijke installatie Stof-afvoerdraad maakt laag aandraaimoment mogelijk Toepassingen Tijdelijke steunen Raam- en deurkozijnen Bevestiging armaturen aan de muren Bevestigen van hout op beton en metselwerk

Diameter (mm) 12
Lengte (L) (mm) 100
Remarks
  • d = Boordiameter.
  • Nrec = Aanbevolen belasting in kN voor ongescheurd beton.
  • s = Sleutelwijdte.
  • tfix = Nuttige lengte.
Aandraaivoorziening Torx®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type no. BT
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Diameter (mm) 12
dk 27,5
Lengte (L) (mm) 100
Nrec 4,1/5,4
s 10
tfix 30/15