text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Afschermpluggen
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
Plastic onderdelen
Plastic afdekkappen & pluggen
Afschermpluggen
38950
38950.095.154
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
Afschermplug (Afdichttule) Kunststof Polyvinylchloride 9,5X15
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
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyvinylchloride
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
9.5 mm
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyvinylchloride
Afmetingen
a
1.6
d1
9.5
d2
15
d3
12.4
D (mm)
9.5
h
6.8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38950.095.154
EAN
8715492789815
UBB
950357303243
UNSPSC
31162806