text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Afschermpluggen
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
Plastic onderdelen
Plastic afdekkappen & pluggen
Afschermpluggen
38950
38950.064.095
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
Afschermplug (Afdichttule) Kunststof Polyvinylchloride 6,4X9,5
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
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyvinylchloride
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
6.4 mm
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyvinylchloride
Afmetingen
a
1.6
d1
6.4
d2
9.5
d3
9.5
D (mm)
6.4
h
5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38950.064.095
EAN
8715492789792
UBB
950357303169
UNSPSC
31162806