text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Afschermpluggen
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
Plastic onderdelen
Plastic afdekkappen & pluggen
Afschermpluggen
38950
38950.225.284
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
Afschermplug (Afdichttule) Kunststof Polyvinylchloride 22,5X28,5
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
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyvinylchloride
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
22.5 mm
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyvinylchloride
Afmetingen
a
1.6
d1
22.5
d2
28.5
d3
27
D (mm)
22.5
h
7.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38950.225.284
EAN
8715492789914
UBB
950357303813
UNSPSC
31162806