text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Afschermpluggen
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
Plastic onderdelen
Plastic afdekkappen & pluggen
Afschermpluggen
38950
38950.200.255
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
Afschermplug (Afdichttule) Kunststof Polyvinylchloride 20X25
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
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyvinylchloride
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
20 mm
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyvinylchloride
Afmetingen
a
1.6
d1
20
d2
25
d3
22
D (mm)
20
h
6.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38950.200.255
EAN
8715492789907
UBB
950357303730
UNSPSC
31162806