text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Afschermpluggen
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
Plastic onderdelen
Plastic afdekkappen & pluggen
Afschermpluggen
38950
38950.155.220
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
Afschermplug (Afdichttule) Kunststof Polyvinylchloride 15,5X22
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
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyvinylchloride
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
15.5 mm
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyvinylchloride
Afmetingen
a
1.6
d1
15.5
d2
22
d3
19
D (mm)
15.5
h
7.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38950.155.220
EAN
8715492789877
UBB
950357303573
UNSPSC
31162806