text.skipToContent text.skipToNavigation

Afschermplug (Afdichttule) Kunststof Polyvinylchloride 11,2X17,7


Artikelnummer
Diameter
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyvinylchloride
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 11.2 mm
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyvinylchloride

Afmetingen

a 1.6
d1 11.2
d2 17.7
d3 12.8
D (mm) 11.2
h 6.2

Artikelnummers

Artikelnummer 38950.112.177
EAN 8715492789846
UBB 950357303326
UNSPSC 31162806

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.