text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
1J238874
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
8X50 SK
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
1J238874
Set inhoud
5 x UX 8 x 50, 5 x chipboard screw 5 x 70
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Set inhoud
5 x UX 8 x 50, 5 x chipboard screw 5 x 70
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Werking De UX is geschikt voor doorsteekmontage de UX zonder kraag is geschikt voor doorsteekmontage. Door de schroef naar binnen te draaien zet de UX uit in het massieve bouwmateriaal en zorgt voor een verknoping in de holte. De vereiste schroeflengte wordt bepaald door pluglengte + dikte van het aanbouwdeel + 1 x schroefdiameter. Geschikt voor hout en spaanplaatschroeven alsmede voor stokschroeven. Bij plaatmaterialen mag het draaddeel van de schroef niet langer zijn dan het aanbouwdeel en moet de UX met kraag worden gebruikt. De randafstand moet minimaal één pluglengte zijn.
Artikelnummers
Artikelnummer
1J238874
EAN
4042205121988
UBB
500636522541
UNSPSC
31162103
Fabrikant artikelnummer
90873