text.skipToContent text.skipToNavigation

7,5X132

  1. Artikelnummer 1D346400
  2. EAN 4042205313079
  3. UBB 500636528332
  4. UNSPSC 31162400
  5. Artikelnr fabrikant 532746

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen

Voordelen . Er zijn geen extra pluggen nodig voor het monteren van de schroeven, zodat er snel en economisch kan worden gewerkt. . De kleine boordiameter van 6 mm maakt efficiënt werken mogelijk, ook bij seriemontage. . De doorlopende draad voorkomt dat het raamkozijn tegen de ondergrond wordt getrokken en zorgt voor een spanningsvrije en duurzame bevestiging van het kozijn. . De geoptimaliseerde speciale schroefdraad vermindert de kracht die nodig is voor het vastdraaien van de schroeven: hierdoor kan het montageproces worden uitgevoerd zonder dat er veel kracht voor nodig is.

Werking Zie tabel voor de boorgatdiepte en inschroefdiepte in verschillende verankeringsondergronden. Om te voorkomen dat de schroef tijdens montage in beton gaat draaien, moeten de maximaal aangegeven verankeringsdieptes worden aangehouden. Voor een verzonken montage in houtprofielen worden schroeven met cilinderkop aanbevolen. Voor een montage in kunststof en aluminium profielen worden schroeven met platte kop aanbevolen.

Set inhoud 6 x FFS 7.5 x 132, 6 x cover cap white, 6 x cover cap brown
Remarks
  • Geschikt voor beton, volle baksteen, kalkzandsteen, holle steen, holle kalkzandsteen, volbims, gasbeton en natuursteen.

Specificaties