text.skipToContent text.skipToNavigation

59-63

  1. Artikelnummer 79428FIS
  2. EAN 4006209794289
  3. UBB 500616848122
  4. UNSPSC 31162905
  5. Artikelnr fabrikant 79428

Prijs per 
-


Verpakking: 50
Alleen volledige verpakkingen

Voordelen en nut - De pendelschroef maakt een eenvoudige montage met één hand mogelijk. - De speciale klinksluiting garandeert een veilige pijpmontage, zonder dat de beugel openspringt. - De compacte constructie van de pijpbeugel maakt een eenvoudige isolatie achteraf mogelijk. - De bouwvorm van de schroef voorkomt dat deze tijdens de montage wordt verloren.

Diameter (d-D) M8
Hoogte (mm) 80
Schroef ø M 5
Maat (Inch) 2
Spandiepte 56 - 63
Dikte 1.5 mm
Breedte (mm) 20
Remarks
  • N = Max. aanbevolen statische belasting [kN].