text.skipToContent text.skipToNavigation

12-15

  1. Artikelnummer 79420FIS
  2. EAN 4006209794203
  3. UBB 500616847397
  4. UNSPSC 31162905
  5. Artikelnr fabrikant 79420

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen

Voordelen en nut - De pendelschroef maakt een eenvoudige montage met één hand mogelijk. - De speciale klinksluiting garandeert een veilige pijpmontage, zonder dat de beugel openspringt. - De compacte constructie van de pijpbeugel maakt een eenvoudige isolatie achteraf mogelijk. - De bouwvorm van de schroef voorkomt dat deze tijdens de montage wordt verloren.

Diameter (d-D) M8
Hoogte (mm) 31
Schroef ø M 5
Maat (Inch) 1/4
Spandiepte 12 - 14
Dikte 1.2 mm
Breedte (mm) 20
Remarks
  • N = Max. aanbevolen statische belasting [kN].