Zeskantmoeren
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
Zeskantmoeren
22205
22205.220.001
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
Zware zeskantmoer ASME ≈B18.2.4.6M Staal ASTM A194M Thermisch verzinkt Gr.2H overmaats M22
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
Gr.2H
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A194M
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M22
Klasse
Gr.2H
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A194M
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Sleutelwijdte wijkt af van ASME B18.2.4.6M en zijn in overeenstemming met DIN 934. Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen echter ook moeren geleverd worden met de grotere sleutelwijdte volgens ASME B18.2.4.6M.overmaats
Afmetingen
d-D
M22
F
32
H
22
P
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASTM
A194M
ASME
≈B18.2.4.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
22205.220.001
EAN
8715492921857
UBB
500635535775
UNSPSC
31161727